Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Aluminium mit Anschlagkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Piktogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2362195
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2362195
EAN/GTIN:
     4002390026239
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Edel: Platte und Klemmer aus Aluminium
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Komfortabel: Papieranschlag links
  • Stabil bei geringer Plattenstärke, leicht zu reinigen
  • Breiter eloxierter Klemmer aus Aluminium mit kräftigen Metallfedern
  • Platte pulverbeschichtet
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen
  • Klemmweite ca. 1 cm, Plattenstärke 0,1 cm
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Platte gepulvert, Klemmer eloxiert. Papieranschlag, links. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 1 mm
Breite:
217
Farbe:
Silber
Höhe:
330
Werkstoff:
Aluminium
max. Anzahl der Blätter:
100
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
10
Material der Klemme:
Aluminium, eloxiert
Herstellerprodukttyp:
Aluminium mit Anschlagkante
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
13
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.