| |
|
| Artikel-Nr.: C113-2381877 Herst.-Nr.: 2381877 EAN/GTIN: 4002390092067 |
| |
|
| | |
| - Aus stabilem Karton (2100 g/m²) kaschiert mit naturbelassenem Kraftpapier
- greener@work: Komplett kunststofffrei, unverpackt mit Papiereinleger, recycelbar
- Glatte Oberfläche
- Natürliches Material-Design, angenehm warm anzufassen
- Vielfältig individualisierbar: Zum Anmalen, Zeichnen oder Bekleben
- Kräftig: Flache Bügelklemme mit Griffmulde für sicheren Halt der Unterlagen
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
- Bügelklemme verchromt
- Klemmweite ca. 0,8 cm
- Plattenstärke 3,2 mm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Format A4. Stabiler Karton kaschiert mit naturbelassenem Kraftpapier. greener@work: Komplett kunststofffrei, unverpackt mit Papiereinleger, recycelbar. Auch zum Aufhängen | Breite: | 225 | Farbe: | braun | Höhe: | 325 | Werkstoff: | Karton | max. Klemmdicke: | 8 | Material der Klemme: | Metall verchromt | Herstellerprodukttyp: | MAULbalance | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmbrett | min. Dicke: | 14 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |