Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett MAULbalance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2381890
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2381890
EAN/GTIN:
     4002390092098
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Aus stabilem Karton (2100 g/m²) kaschiert mit naturbelassenem Kraftpapier
  • greener@work: Komplett kunststofffrei, unverpackt mit Papiereinleger, recycelbar
  • Glatte Oberfläche
  • Natürliches Material-Design, angenehm warm anzufassen
  • Vielfältig individualisierbar: Zum Anmalen, Zeichnen oder Bekleben
  • Kräftig: Flache Bügelklemme mit Griffmulde für sicheren Halt der Unterlagen
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Bügelklemme verchromt
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 3,2 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Format A4. Stabiler Karton kaschiert mit naturbelassenem Kraftpapier. greener@work: Komplett kunststofffrei, unverpackt mit Papiereinleger, recycelbar. Auch zum Aufhängen
Breite:
225
Farbe:
schwarz
Höhe:
325
Werkstoff:
Karton
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall verchromt
Herstellerprodukttyp:
MAULbalance
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
14
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.