Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2392770 Herst.-Nr.: 2392770 EAN/GTIN: 4002390079020 |
| |
|
| | |
| - Stabile Design-Schreibplatte aus Hartfaser-Holz mit Nostalgie-Klemmer
- Ideal auch für Speisekarten, im Schaufenster oder am Empfang
- Retro-Klemmer aus stabilem Stahl mit kräftiger Metallfeder
- Komfortabel: Papieranschlag oben
- Trend-Design für Preisbewusste
- Oberfläche der Platte unbehandelt für eine naturbelassene Optik
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit Aufhängeöse
- Schonend: Ecken abgerundet
- Klemmweite ca. 1,5 cm (A5) bzw. 2,5 cm (A4 und A3)
- Plattenstärke 0,3 cm
- Recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | A3 quer. Mit Nostalgie-Klemmer. Ideal für Speisekarten, im Schaufenster oder am Empfang. Klemmer mit Papieranschlag. Ecken abgerundet. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm. Recycelbar | Breite: | 310 | Farbe: | holz | Höhe: | 450 | Werkstoff: | Hartfaser-Holz | max. Anzahl der Blätter: | 250 | Verwendung für Papiergrößen: | A3 | max. Klemmdicke: | 25 | Material der Klemme: | Metall | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmbrett MAULclassic | min. Dicke: | 40 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,38* | € 4,11* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,46* | € 4,21* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,50* | € 4,30* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,81* | € 6,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,82* | € 6,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|