Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammernspender MAULpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-3012354
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3012354
EAN/GTIN:
     4002390062541
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
  • Büroklammern immer griffbereit
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Mit Zentralmagnet
  • Aus bruchsicherem Kunststoff
  • Oberteil abnehmbar für bequemes Einfüllen der Klammern
  • Großes Fassungsvermögen
  • Inklusive 15 Büroklammern
  • Ø 7,3 cm, Höhe 6 cm
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Zentralmagnet, Büroklammern immer griffbereit. Großes Fassungsvermögen
Breite:
73
Farbe:
hellgrün
Höhe:
60
Tiefe:
73
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
Durchmesser:
73
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Material der Klammern:
Stahl
Herstellerproduktbezeichnung:
Klammernspender MAULpro
Klammer vorhanden:
Ja
Farbe der Klammer:
Silber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.