Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mauly-spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Artikel in Einzelabbildung
Zeigt Artikel in Einzelabbildung
Zeigt Artikel in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-3012490
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3012490
EAN/GTIN:
     4002390041898
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
  • maulys® immer griffbereit
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Mit Zentralmagnet
  • Aus bruchsicherem Kunststoff
  • Oberteil abnehmbar für bequemes Einfüllen der maulys
  • Großes Fassungsvermögen
  • Inklusive 12 maulys®
  • Ø 7,3 cm, Höhe 6 cm
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
maulys immer griffbereit. Großes Fassungsvermögen.
Breite:
73
Farbe:
schwarz
Höhe:
60
Tiefe:
73
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
73
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Material der Klammern:
Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
mauly-spender
Klammer vorhanden:
Ja
Farbe der Klammer:
farbig sortiert
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.