Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelspießer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-3201190
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3201190
EAN/GTIN:
     4002390015363
Suchbegriffe:
Zettelspieß
Zettelspießer
maul zettelspieß
zettelspieß
  • Ideal für Kassen- und Thekenbereich
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Fuß pulverbeschichtet
  • Nadel aus rostfreiem Edelstahl
  • Ø 8,5 cm, Höhe 17 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Kassen- und Thekenbereich. Fuß pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Höhe:
170
Werkstoff:
Fuß aus Metall, Nadel Edelstahl
Durchmesser:
85
Schutzkappe vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Zettelspießer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.