Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelspießer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-3201390
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3201390
EAN/GTIN:
     4002390046053
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Ideal für Kassen- und Thekenbereich
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Fuß pulverbeschichtet
  • Nadel aus rostfreiem Edelstahl
  • Ø 8,5 cm, Höhe 17 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Kasse- und Thekenbereich. Fuß pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Höhe:
170
Werkstoff:
Fuß aus Metall, Nadel Edelstahl
Durchmesser:
85
Schutzkappe vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Zettelspießer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.