Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelspießer Schutzknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-3209090
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3209090
EAN/GTIN:
     4002390001847
Suchbegriffe:
Schutzkopf
Zettelspieß
Zettelspießer
maul zettelspieß
  • Aus bruchsicherem Kunststoff
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Zettelspießer 320 19
Farbe:
schwarz
Höhe:
25
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
28
Schutzkappe vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
für Zettelspießer
Herstellerproduktbezeichnung:
Schutzknopf
Weitere Suchbegriffe: zettelspieß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.