Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstützen aus Metall, schmal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-3501082
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3501082
EAN/GTIN:
     4002390001984
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Dekorative asymmetrische Ausschnitte
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Unverwüstlich: Aus pulverbeschichtetem Stahl, kratzfest
  • Geeignet für Taschen-, mittelgroße und kleine Bücher, CDs oder DVDs
  • Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
  • Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
  • Stabil: Extrastarke Materialdicke
  • Magnethaftend: Notizen oder Hinweise befestigen, z. B. bei offenen Regalsystemen
  • Durch das Eigengewicht der Bücher auf der unteren Fläche fällt nichts um
  • Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Paar. Kratzfest. Hochwertige Oberfläche. Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten. Dekorative Gestaltung
Breite:
85
Farbe:
grau
Höhe:
140
Tiefe:
140
Werkstoff:
Metall
Belastbarkeit:
Standard
Herstellerprodukttyp:
aus Metall, schmal
Herstellerproduktbezeichnung:
Buchstützen
min. Dicke:
0,8
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.