Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstützen aus Metall, schmal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-3501095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3501095
EAN/GTIN:
     4002390016308
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Dekorative asymmetrische Ausschnitte
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Unverwüstlich: Aus pulverbeschichtetem Stahl, kratzfest
  • Geeignet für Taschen-, mittelgroße und kleine Bücher, CDs oder DVDs
  • Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
  • Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
  • Stabil: Extrastarke Materialdicke
  • Magnethaftend: Notizen oder Hinweise befestigen, z. B. bei offenen Regalsystemen
  • Durch das Eigengewicht der Bücher auf der unteren Fläche fällt nichts um
  • Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Paar. Kratzfest. Hochwertige Oberfläche. Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten. Dekorative Gestaltung
Breite:
85
Farbe:
Silber
Höhe:
140
Tiefe:
140
Werkstoff:
Metall
Belastbarkeit:
Standard
Herstellerprodukttyp:
aus Metall, schmal
Herstellerproduktbezeichnung:
Buchstützen
min. Dicke:
0,8
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.