Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-3513505 Herst.-Nr.: 3513505 EAN/GTIN: 4002390052283 |
| |
|
| | |
| - Elegantes, hochwertiges Acryl, harmonisch in jeder Umgebung
- Clever: Abgeschrägte Kanten erleichtern das Unterschieben der Buchstütze
- Geeignet für alle Bücher (je nach Buchstützen-Größe), CDs oder DVDs
- Mehr vom Buch: Buch komplett sichtbar
- Belastbar: Aus bestem, glasklaren Acryl, extrastarke Materialdicke von 2,5 - 4 mm
- Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
- Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
- Lange Lebensdauer und hohe Stabilität durch anspruchsvolles Fertigungsverfahren
- Durch das Eigengewicht der Bücher auf der unteren Fläche fällt nichts um
- Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
- Passend zu allen Acryl-Produkten von MAUL
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Kratzfeste, glatte Kanten. Hochwertige Glanz-Oberfläche, abgeschrägte Kanten erleichtern das Unterschieben der Buchstütze | Breite: | 100 | Farbe: | glasklar | Höhe: | 130 | Tiefe: | 100 | Werkstoff: | Acryl | Belastbarkeit: | Standard | Herstellerprodukttyp: | Acryl | Herstellerproduktbezeichnung: | Buchstütze | min. Dicke: | 3 | Ausführung des Oberflächenfarbauftrages: | gespritzt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,92* | € 4,94* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,07* | € 5,24* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,68* | € 6,34* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 3,22* | € 6,34* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,88* | € 6,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,46* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|