Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-3513631 Herst.-Nr.: 3513631 EAN/GTIN: 4002390081375 |
| |
|
| | |
| - Modernes Modell in leuchtenden Farben
- Mehr vom Buch: Buch komplett sichtbar durch transparente Ausführung
- Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
- Clever: Abgeschrägte Kanten erleichtern das Unterschieben der Buchstütze
- Geeignet für Taschen-, mittelgroße und kleine Bücher, CDs oder DVDs
- Belastbar: Aus bestem Acryl, extrastarke Materialdicke von 3 mm
- Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
- Durch das Eigengewicht der Bücher auf der unteren Fläche fällt nichts um
- Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
- Passend zu den Klemmbrettern MAULneon
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Hochwertige Glanz-Oberfläche. Abgeschrägte Kanten erleichtern das Unterschieben. Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten | Breite: | 100 | Farbe: | transparent blau | Höhe: | 130 | Tiefe: | 100 | Werkstoff: | Acryl | Belastbarkeit: | Standard | Herstellerprodukttyp: | Acry, Neon | Herstellerproduktbezeichnung: | Buchstütze aus | min. Dicke: | 3 | Ausführung des Oberflächenfarbauftrages: | gespritzt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,90* | € 4,99* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,07* | € 5,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,48* | € 6,09* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,83* | € 6,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,46* | € 22,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|