Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAULrundbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Piktogramm Original MAUL
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-4117632
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     4117632
EAN/GTIN:
     4002390081887
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
  • Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Sorgt für Ordnung im Büro und im Privatbereich
  • Bequemer Zugriff: 6 großzügige, staffelartig ausgelegte Einzelbehälter inklusive Kartenständer/Zettelfach/Handyfach
  • Elegante Formgebung, hochwertiges Material
  • Für den Schreibtisch, in der Küche, in der Werkstatt, für Kosmetikzubehör
  • Aus schlagfestem ABS, (Farbe glasklar: aus PS), mit Hochglanzoberfläche
  • Ø 14 cm, Höhe 12,5 cm
  • Verschiedene Behältergrößen des Stiftehalters bieten Platz für Kleinteile wie Büroklammern oder Pins aber auch Schreibgeräte, Radiergummi, Klebstoff, Scheren, Lineal, Pinsel
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Sorgt für Ordnung durch Brief- und Zettelfach. Mit 6 großzügig ausgelegten Einzelbehältern. Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker unverwechselbar in Design und Funktion
Breite:
140
Farbe:
atlanic blue
Höhe:
125
Tiefe:
140
Werkstoff:
schlagfester ABS
Anzahl der Fächer:
6
Durchmesser:
140
Herstellerproduktbezeichnung:
MAULrundbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.