| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C113-4412090 Herst.-Nr.: 4412090 EAN/GTIN: 4002390005760 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Exklusives Design
- Für Schalter und Büros mit Publikumsverkehr, in Banken und Behörden
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Sicherer Stand
- Dokumentenechte Mine, austauschbar
- Fuß aus bruchsicherem Kunststoff
- Rutschfest durch Schaumstoffboden
- Schreibfarbe schwarz, Strichstärke M, ca. 0,4 mm
- Mine, Typ A2, ISO 12757/2
- Stabile Kugelkette, Länge 40 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Sicherer Stand. Stabile Kugelkette. Dokumentenechte Mine. Rutschfest durch Schaumstoffboden Edles Design | Breite: | 140 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 150 | Tiefe: | 140 | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Stifthalterungen: | 1 | Anbindung für Stift vorhanden: | Ja | Länge der Anbindung: | 400 | Herstellerprodukttyp: | exklusive | Herstellerproduktbezeichnung: | Kuliständer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |