Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuliständer stabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-4415090
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     4415090
EAN/GTIN:
     4002390002554
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
  • Für Schalter und Büros mit Publikumsverkehr, in Banken und Behörden
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Sicherer Stand
  • Dokumentenechte Mine, austauschbare
  • Solider Fuß aus bruchsicherem Kunststoff, mit Metalleinlage
  • Feststehende Tülle aus Kunststoff
  • Mine, Typ A2, ISO 12757/2
  • Schreibfarbe schwarz, Strichstärke M, ca. 0,4 mm
  • Stabile Kugelkette, Länge 40 cm
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Schalter in Banken und Behörden. Sicherer Stand. Dokumentensichere Mine. Solider Fuß. Tülle aus Kunststoff. Metalleinlage im Fuß
Breite:
110
Farbe:
schwarz
Höhe:
170
Tiefe:
110
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Stifthalterungen:
1
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Länge der Anbindung:
400
Herstellerprodukttyp:
stabil
Herstellerproduktbezeichnung:
Kuliständer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.