Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelträger in runder Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produktgruppe in allen Größen, inkl. Deko
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-5101890
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5101890
EAN/GTIN:
     4002390002929
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
stempelständer rund
stempelständer maul
  • Stempel sitzen fest, fallen beim Drehen nicht heraus
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Sehr stabil und standfest
  • Drehbarer Teller, Fuß Ø 8,5 cm
  • Tellerrand leicht nach oben gebogen
  • Aus pulverbeschichtetem Metall: Kratzfest, unempfindlich
  • Öffnung der Stempelaufnahme 14 x Ø 1,7 cm, 2 x Ø 2,1 cm, 2 x Ø 2,2 cm
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Fuß Ø 85 mm Tellerrand leicht nach oben gebogen: Stempel fallen beim Drehen nicht heraus. Sehr stabil und standfest. Kratzfest und unempfindlich
Breite:
140
Farbe:
schwarz
Höhe:
190
Tiefe:
140
Werkstoff:
Metall
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Stempel:
18
drehbar:
Ja
Form:
rund
Herstellerprodukttyp:
in runder Ausführung
Herstellerproduktbezeichnung:
Stempelträger
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: stempelständer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.