Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelträger in gerader Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-5221290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5221290
EAN/GTIN:
     4002390003278
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
maul stempelständer schwarz
stempelständer maul
  • Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Sehr stabil und standfest
  • Aus pulverbeschichtetem Metall: Kratzfest, unempfindlich
  • Öffnung der Stempelaufnahme Ø 1,6 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt. Kratzfest, unempfindlich. Stabil und standfest
Breite:
120
Farbe:
schwarz
Höhe:
65
Tiefe:
225
Werkstoff:
Metall
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Stempel:
12
drehbar:
Nein
Form:
gerade, zweiseitig
Herstellerprodukttyp:
in gerader Ausführung
Herstellerproduktbezeichnung:
Stempelträger
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: stempelständer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.