Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Geldkassette mit Münzeinwurf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-5603037
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5603037
EAN/GTIN:
     4002390049757
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Ideal als Spar- oder Kaffeekasse
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Münzgeldeinsatz aus Kunststoff
  • Aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Ideal als Spar- oder Kaffeekasse
Breite:
125
Höhe:
95
Tiefe:
60
Packungsmenge:
1
Verpackung:
Folie
Anzahl der Fächer für Banknoten:
1
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
4
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Material des Gehäuses:
Stahl, lackiert
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
Ja
Wertskala vorhanden:
Nein
Verwendung für Währung:
universal
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
n.a.
Verwendung für Münzwerte:
n.a.
Anzahl der Reihen:
0
Herstellerproduktbezeichnung:
Geldkassette mit Münzeinwurf
Farbe des Gehäuses:
blau
Weitere Suchbegriffe: maul geldkassette, geld kassette
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.