Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produktgruppe in allen Größen, geschlossen
Zeigt Produktgruppe in allen Größen, geöffnet
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-5610102
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5610102
EAN/GTIN:
     4002390004787
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Münzgeldeinsatz aus Kunststoff
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln
Breite:
153
Höhe:
81
Tiefe:
125
Packungsmenge:
1
Verpackung:
Folie
Anzahl der Fächer für Banknoten:
1
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
6
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Material des Gehäuses:
lackierter Stahl, nahtlos gezogen
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
Ja
Wertskala vorhanden:
Nein
Verwendung für Währung:
Euro
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
n.a.
Verwendung für Münzwerte:
n.a.
Anzahl der Reihen:
0
Herstellerproduktbezeichnung:
Geldkassette
Farbe des Gehäuses:
weiß
Weitere Suchbegriffe: maul geldkassette, geld kassette
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.