Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette mit Zähleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictorgramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-5621495
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5621495
EAN/GTIN:
     4002390042123
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Zähl-Einsatz rastet beim Öffnen der Geldkassette ein
  • Designed by MAUL, 2 stabile Griffe
  • Aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Münzgeldeinsatz aus bruchsicherem Kunststoff
  • Euro-Einsatz mit Wertskala für alle 8 Münzarten
  • Herausnehmbares, vierteiliges Fach für Scheine aus bruchsicherem Kunststoff
  • Deckel bleibt automatisch geöffnet
  • Leichte Entnahme der Münzen durch Schrägstellung des Einsatzes
  • Schaumstoff-Polster im Deckel verhindert das Herausfallen der Münzen während des Transports
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Fächer für alle 8 Münzarten.Sicherheitszylinderschloß. 2 stabile Griffe. Zähleinsatz rastet beim Öffnen der Kassette ein. Deckel bleibt automatisch geöffnet. Leichte Münz-Entnahme durch Schrägstellung des Einsatzes
Breite:
245
Höhe:
93
Tiefe:
300
Packungsmenge:
1
Verpackung:
Karton
Anzahl der Fächer für Banknoten:
4
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
8
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Material des Gehäuses:
Stahl
Material des Hartgeldeinsatzes:
Bruchsicherer Kunststoff
Schloss vorhanden:
Ja
Wertskala vorhanden:
Ja
Verwendung für Währung:
Euro
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
167,50 Euro
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
Anzahl der Reihen:
7
Herstellerprodukttyp:
mit Zähleinsatz
Herstellerproduktbezeichnung:
Geldkassette
Farbe des Gehäuses:
Silber
Weitere Suchbegriffe: maul geldkassette, geld kassette
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.