Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette mit Zähleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictorgramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-5621690
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5621690
EAN/GTIN:
     4002390035149
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Zähl-Einsatz rastet beim Öffnen der Geldkassette ein
  • Designed by MAUL, 2 stabile Griffe
  • Aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Münzgeldeinsatz aus bruchsicherem Kunststoff
  • Euro-Einsatz mit Wertskala für alle 8 Münzarten
  • Herausnehmbares, vierteiliges Fach für Scheine aus bruchsicherem Kunststoff
  • Deckel bleibt automatisch geöffnet
  • Leichte Entnahme der Münzen durch Schrägstellung des Einsatzes
  • Schaumstoff-Polster im Deckel verhindert das Herausfallen der Münzen während des Transports
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Fächer für alle 8 Münzarten.Sicherheitszylinderschloß. 2 stabile Griffe. Zähleinsatz rastet beim Öffnen der Kassette ein. Deckel bleibt automatisch geöffnet. Leichte Münz-Entnahme durch Schrägstellung des Einsatzes
Breite:
265
Höhe:
112
Tiefe:
360
Packungsmenge:
1
Verpackung:
Karton
Anzahl der Fächer für Banknoten:
4
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
8
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Material des Gehäuses:
Stahl
Material des Hartgeldeinsatzes:
Bruchsicherer Kunststoff
Schloss vorhanden:
Ja
Wertskala vorhanden:
Ja
Verwendung für Währung:
Euro
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
207,25 Euro
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
Anzahl der Reihen:
8
Herstellerprodukttyp:
mit Zähleinsatz
Herstellerproduktbezeichnung:
Geldkassette
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: geldkassette
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 18 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.