Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Magnet mit Griffknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6155096
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6155096
EAN/GTIN:
     4002390054904
Suchbegriffe:
Griffmagnet
Turmmagnete
Haft-Magnet
Haftmagnet
  • Großer Magnet mit großem Knopf
  • Stark: Hohe Haftkraft
  • Ideal: Im Fertigungsbereich (viele Flächen als Haftgrund vorhanden), z. B. zum Anbringen von Arbeitskleidung im Metallspind, für Hinweisschilder oder Taschen
  • Grifffreundlich: Abstand zwischen Magnet und Knopf 16 mm
  • Robust: Gehäuse aus Stahl, Knopf aus stabilem Kunststoff
  • Schonend: Unterseite des Ferrit-Magnets zum Schutz des Haftgrunds mit Filz versehen
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Abstand zwischen Magnet und Knopf 16 mm. Untereite des Magnets zum Schutz des Haftgrunds mt Filz versehen
Farbe:
hellsilber
Höhe:
35
Werkstoff:
Metall
Durchmesser:
67
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
12000
Herstellerproduktbezeichnung:
Kraft-Magnet mit Griffknopf
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.