Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6161299 Herst.-Nr.: 6161299 EAN/GTIN: 4002390083089 |
| |
|
| | |
| - Rundum mit Silikon-Ummantelung
- Für Preisbewusste Schonend für den Haft-Untergrund, schützend für den Magnetkern
- Gut zu greifen: Kein Abrutschen der Finger beim Abziehen
- Besonders geeignet für Werkstätten
- Auch zum Anbringen von Informationen an Maschinen, im Metallspind oder bei der Inventur an Regalen
- Ferrit-Scheibenmagnet
- Beidseitig haftend
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Rundum mit Silikon-Ummantelung. Kein Abrutschen der Finger beim Abziehen. Beidseitig haftend. Besonders geeignet für Werkstätten | Farbe: | farbig soritert | Höhe: | 9,8 | Werkstoff: | Silikon, Ferrit | Durchmesser: | 32,6 | Sonderform: | rund | Tragfähigkeit: | 800 | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 4 Stück in Kartonverpackung | Herstellerproduktbezeichnung: | Scheibenmagnet Silikon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 4,44* | € 7,15* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,72* | € 7,52* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,70* | € 9,16* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,94* | € 9,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,11* | € 10,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,11* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|