| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6166699 Herst.-Nr.: 6166699 EAN/GTIN: 4002390069120 |
| |
|
| | |
| - Vorteil Neodym: Hohe Haftkraft bei geringem Volumen
- Rundum mit Silikon-Ummantelung
- Beidseitig verwendbar
- Schonend für den Haft-Untergrund, schützend für den Magnetkern
- Gut zu greifen: Kein Abrutschen der Finger beim Abziehen
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
- Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu Neodym-Magneten auf www.maul.de
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Hohe Haftkraft bei geringem Volumen. Kein Abrutschen der Finger beim Abziehen. Schonend für den Haftuntergrund | Farbe: | farbig sortiert | Höhe: | 4 | Werkstoff: | Neodym, Silikon | Durchmesser: | 19,2 | Tragfähigkeit: | 800 | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Kartonverpackung mit 10 Stück | Herstellerproduktbezeichnung: | Neodym-Silikonmagnet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |