Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym-Stabgreifermagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6185396
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6185396
EAN/GTIN:
     4002390084222
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
  • Vorteil Neodym-Magnet: Hohe Haftkraft bei geringem Volumen
  • Besonders robust: Mit Stahlgehäuse
  • Extra starke Haftkraft
  • Stabform zum besseren Greifen
  • Ideal: In der Industrie, im Fertigungsbereich, in der Werkstatt
  • Massives, veredeltes Stahlgehäuse
  • Von allen Seiten verwendbar/li>
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
  • Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu Neodym-Magneten auf www.maul.de
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Haftkraft bei geringem Volumen. Besonders robust mit Stahlgehäuse.
Farbe:
hellsilber
Höhe:
35
Werkstoff:
Neodym
Durchmesser:
25
Sonderform:
Stab
Tragfähigkeit:
19000
Ausführung des Inhalts mit Packung:
2 Stück in Kartonverpackung
Herstellerproduktbezeichnung:
Neodym-Stabgreifermagnet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.