| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6206695 Herst.-Nr.: 6206695 EAN/GTIN: 4002390050852 |
| |
|
| | |
| - Zur Befestigung von Informationen mit Magneten
- Edel: Aus rostfreiem, gebürsteten Edelstahl, Dicke 0,45 mm
- Designed by MAUL
- Leichte Montage ohne Bohren: Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten vollflächig mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar
- Dezent und dauerhaft: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, wie z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
- Im Büro, in der Werkstatt, in Flur oder Küche
- Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
- Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Struktur und gestrichene Untergründe
- Untergrund muss sauber und staubfrei sein
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern. Mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen | Breite: | 5 | Farbe: | Silber | Werkstoff: | gebürsteter Edelstahl | Lieferumfang: | 1 Leiste | beschriftbar: | Nein | Länge: | 50 | selbstklebend: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Edelstahl | Herstellerproduktbezeichnung: | Ferroleiste Edelstahl | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 1 Leiste | min. Dicke: | 0,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnet-board maul, magnet board, magnetband 500mm |
| | |
| |