Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planhalter Mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Arme umgeklappt
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Arme umgeklappt
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6256084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6256084
EAN/GTIN:
     4002390022989
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Mobile Presenter
Mobilpresenter
Auszugschienen
Planhalter Mobil. Typbezeichnung der Stativform: Rohr. Höhenverstellbar. Werkstoff: Aluminium. Anzahl der Arme: 3 Stück. Art der Papierbefestigung: Magnetclips. Max. Anzahl der Erweiterungsarme: 3 Stück. Für wechselnde Einsatzorte. Hochfunktionell. Rollenfuß mit 5 Spezialrollen. Standsicher u. besonders flach. 3 Schwenkarme mit je 3 Magnetclips. Arm mit integrierter Bremse für bel. Höheneinstellung. Arm beidseits behängbar. Größe (L x H): 132 x 200 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für wechselnde Einsatzorte. Hochfunktionell. Rollenfuß mit 5 Spezialrollen. Standsicher u. besonders flach. 3 Schwenkarme mit je 3 Magnetclips. Arm mit integrierter Bremse für bel. Höheneinstellung. Arm beidseits behängbar
Breite:
1593
Farbe:
grau
Höhe:
200
Werkstoff:
Aluminium
max. Anzahl der Blätter:
3
Typbezeichnung der Stativform:
Rohr
Länge:
132
höhenverstellbar:
Ja
selbstklebend:
Nein
Art der Papierbefestigung:
Magnetclips
Anzahl der Arme:
3
max. Anzahl der Erweiterungsarme:
3
Herstellerproduktbezeichnung:
Planhalter Mobil
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 203,25* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,72*
€ 279,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.