| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6372882 Herst.-Nr.: 6372882 EAN/GTIN: 4002390052580 |
| |
|
| | |
| Flipchart MAULsolid Rundfuß. Typbezeichnung der Stativform: Rundfuß. Ausführung des Fußes: 5 feststellbare Laufrollen. Abmessung der Standfläche: Ø 63 cm. Gesamthöhe: 1960 mm. Ausführung der Höhenverstellung: mittels Schrauben. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Höhenverstellbar 178-196 cm. Abdeckklappe aus eloxiertem Aluminium und seitlichen Kunststoffabdeckungen. Horizontal verschiebbare Blockhalter. Papierhalter können eingeklappt werden. Werkstoff: Aluminium, Stahlblech kunststoffbeschichtet. Anzahl der Arme: 2 Stück. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 15,3 kg. Größe (B x H): 66 x 97 cm. Zertifikate und Zulassungen: Intertek GS-Zeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe des Gestells: grau. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Höhenverstellbar 178-196 cm. Abdeckklappe aus eloxiertem Aluminium und seitlichen Kunststoffabdeckungen. Horizontal verschiebbare Blockhalter. Papierhalter können eingeklappt werden | Farbe: | grau | Werkstoff: | Stahlblech kunststoffbeschichtet;;WPA010 | Verpackung: | Karton | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 66 | Höhe der Tafel: | 97 | Masse Gewicht: | 15,3 | Ausführung des Fußes: | 5 feststellbare Laufrollen | Typbezeichnung der Stativform: | Rundfuß | Anzahl der Arme: | 2 | Gesamthöhe: | 196 | Abmessung der Standfläche: | Ø 63 cm | Ausführung der Höhenverstellung: | mittels Schrauben | Farbe des Gestells: | grau | Zertifikat/Zulassung: | Intertek GS-Zeichen | Herstellerprodukttyp: | Rundfuß | Herstellerproduktbezeichnung: | Flipchart MAULsolid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart, Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, Flipchart-Block, Flipchartblock, Papierblock(Flipchart), Blockhalterung(Flipchart), Flipchart-Blockhalter, Flipchartblock-Halter, Flipchartblockhalter, Whiteboardblockhalter, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, flipchartblockhalter maul, doppelrollen spender, flipchart-marker weiss |
| | |
| |