Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULoffice, wall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, weggeklappt
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, weggeklappt
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, weggeklappt
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, schräggestellt
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, schräggestellt
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Piktogramm recycelbar
Artikel-Nr.:
     C113-6374895
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6374895
EAN/GTIN:
     4002390033442
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
  • Zum Anschrauben an die Wand oder platzsparenden Einhängen von oben an die Tür
  • Tür kann mit eingehängtem Flipchart geschlossen werden
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Extrem robust: Tafel aus kräftigem 0,9 mm Stahl, mit dreifach abgekanteten Seiten zur Stabilisierung
  • Großzügig: Ablageschale über die gesamte Breite für Marker und größeres Zubehör
  • Magnethaftende Tafel, 70 x 100 cm, pulverbeschichtet
  • Mit zwei ausklappbaren Bügeln aus Stahl zur Schrägstellung, Schutzkappen schonen die Wand oder die Tür. Nach Gebrauch wieder platzsparend einklappen
  • Inklusive Einhängeleiste für Türbefestigung, für Tür-Ränder bis 1,5 cm
  • Flexibel: Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate (Block Art.-Nr. 638 78 02)
  • Langzeiterprobt: Abdeckklappe aus 1 mm Stahl ist gleichzeitig Abreißkante für das Papier, bleibt mittels Federscheiben in jeder gewünschten Position stehen
  • Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Verpackung recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunststoffbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für das Papier. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle blockformate Zum Anschrauben an die Wand o. platzsparend zum Einhängen von oben in die Tür.
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahlblech lackiert
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
70
Höhe der Tafel:
100
Masse Gewicht:
7,558
Typbezeichnung der Stativform:
Wand-/Türbefestigung
Gesamthöhe:
102
Abmessung der Standfläche:
71 x 10,3 cm (BxH)
Ausführung der Höhenverstellung:
nicht höhenverstellbar
Farbe des Gestells:
silber
Herstellerprodukttyp:
wall
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULoffice,
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.