Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULoffice, Sternfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Piktogramm recycelbar
Artikel-Nr.:
     C113-6375582
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6375582
EAN/GTIN:
     4002390043687
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart MAULoffice, Sternfuß. Typbezeichnung der Stativform: Einbeinstativ. Ausführung des Fußes: Sternfuß mit fünf feststellbaren Rollen zum leichten Bewegen ohne Kraftaufwand. Abmessung der Standfläche: Ø 66 cm. Gesamthöhe: 1950 mm. Ausführung der Höhenverstellung: 3-fach höhenverstellbar mittels Schrauben (untere Position 174 cm; mittlere 186 cm; obere 195 cm). Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für Papier. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate. Mit Papierhalter Art.-Nr. 637 59 82 nachrüstbar. Werkstoff: Pulverbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend, Kunststoff. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 11,8 kg. Größe (B x H): 70 x 100 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe des Gestells: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für Papier. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate. Mit Papierhalter Art.-Nr. 637 59 82 nachrüstbar
Farbe:
grau
Werkstoff:
WAA113;;Pulverbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
70
Höhe der Tafel:
100
Masse Gewicht:
11,8
Ausführung des Fußes:
Sternfuß mit fünf feststellbaren Rollen zum leichten Bewegen ohne Kraftaufwand
Typbezeichnung der Stativform:
Einbeinstativ
Gesamthöhe:
195
Abmessung der Standfläche:
Ø 66 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
3-fach höhenverstellbar mittels Schrauben (untere Position 174 cm; mittlere 186 cm; obere 195 cm)
Farbe des Gestells:
grau
Herstellerprodukttyp:
Sternfuß
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULoffice,
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.