| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6383899 Herst.-Nr.: 6383899 EAN/GTIN: 4002390024396 |
| |
|
| | |
| - Leuchtende Farben, schnell trocknend
- Schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch
- VE/4 St. in SB-Verpackung
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Spitze XXL. Leuchtende Farben. Schnell trocknend. Schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 4 Stück im Polybag | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | weiß | Kappe umsteckbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | farbig sortiert | Spitze austauschbar: | Nein | Strichstärke: | 3,0-6,0 mm | Herstellerproduktbezeichnung: | Flipchart-Marker | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |