Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten Sprechblasen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6395702
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6395702
EAN/GTIN:
     4002390067393
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • Für Brainstormings, Meinungsabfragen, zur Strukturierung von Themen etc.
  • Anmerkungen und Kommentare wirkungsvoll notieren
  • Hochwertige Qualität: 150g/m²
Weitere Informationen:
Breite:
110
Farbe:
weiß
Höhe:
190
Werkstoff:
Papier
Flächenmasse des Papiers:
150
Anzahl der Blätter:
50
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderationskarten Sprechblasen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
50 Blatt
Ausführung des Inhalts Packung:
50 Stück
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.