Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6518325
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6518325
EAN/GTIN:
     4002390032506
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
  • Ideal für Moderatoren und Schulungsteilnehmer
  • Made in Germany, 3 Jahre Garantie
  • Mit starkem, stoffschonenden Magnet
  • Kunststoffrahmen mit transparenter Abdeckung
  • Kartoneinlage beidseitig weiß, 7,5 x 4,0 cm
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Moderatoren u. Schulungsteilnehmer. Kartoneinlage beidseitig weiß, 7,5 x 4 cm
Breite:
80
Farbe:
Roter Rahmen mit transpartener Abdeckung
Höhe:
45
Werkstoff:
Kunststoff
Packungsmenge:
10
Verpackung:
Karton
Farbe des Rahmens:
rot
Flächenmasse des Papiers:
0
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
Magnet
Herstellerproduktbezeichnung:
Namensschild
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
n.a.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,83*
€ 37,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,86*
€ 35,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,69*
€ 34,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,86*
€ 33,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.