Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6520155 Herst.-Nr.: 6520155 EAN/GTIN: 4002390024501 |
| |
|
| | |
| - Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband, Dicke 1 mm
- Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
- Individuell mit Schere zuschneidbar
- VE = 2 Stück
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband. Mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, abwaschbar. Individuell mit Schere zuschneiden | Breite: | 5 | Farbe: | grün | Höhe: | 100 | Werkstoff: | Magnetband | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 2 x 100 cm | beschriftbar: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Magnetstreifen | min. Dicke: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 2 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 0,53* | € 0,97* | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Satz | € 2,90* | ab € 0,94* | € 1,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,01* | € 1,74* | | | | | | | | 2 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 2,095* | € 3,485* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,42* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze | Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 1,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|