Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetstreifen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     113-6520355
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6520355
EAN/GTIN:
     4002390024549
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband, Dicke 1 mm
  • Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
  • Individuell mit Schere zuschneidbar
  • VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband. Mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, abwaschbar. Individuell mit Schere zuschneiden
Breite:
10
Farbe:
grün
Höhe:
100
Werkstoff:
Magnetband
Ausführung des Inhalts mit Packung:
2 x 100 cm
beschriftbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Magnetstreifen
min. Dicke:
1
Weitere Suchbegriffe: magnetband
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 2,18*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,35*
€ 2,30*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,40*
€ 3,91*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 3,91*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.