Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsband, magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt ganze Proudktserie in der 3 Meter Längen-Varainte
Artikel-Nr.:
     C113-6523702
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6523702
EAN/GTIN:
     4002390063210
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
  • Praktisch: Zur wechselnden Beschriftung von eisenhaltigen Regalen im Lager oder Verkaufsraum
  • Auch in Schulen, Büros, Kellern, Küchen oder an Whiteboards
  • Vorderseite kunststoffbeschichtet, Rückseite magnetisch
  • So geht´s: Kennzeichnungsband abschneiden, beschriften, auf eisenhaltiger Fläche anbringen - fertig
  • Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
  • Flexibles Kennzeichnungsband, Dicke 1 mm, verschiedene Breiten zur Auswahl
  • Abschneidbar: Mit normaler Schere Länge individuell wählen
  • Haftkraft 42 g/cm²
  • Tipp:
  • Gleiche Beschriftung, aber häufig wechselnde Orte: Permanent-Marker (verschmiert nicht beim Wechseln, ist aber nicht abwischbar)
  • Gleicher Ort, aber wechselnde Beschriftung: Whiteboardmarker (abwischbar)
  • Achtung: Dient nicht als Grundlage zur Befestigung von Magneten
  • Vom Markenunternehmen mit jahrzehntelanger Magnet-Erfahrung
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Eine Seite kunststoffbeschichtet, die andere magnetisch. Haftkraft 42 g/cm² . Mit normaler Schere Länge zuschneiden. Beschriftbar mit non-permanent-Markern, trocken abwischbar
Breite:
3000
Farbe:
weiß
Höhe:
4
Werkstoff:
Magnetband
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 x 3 Meter
beschriftbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Kennzeichnungsband, magnetisch
min. Dicke:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,89667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.