Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsband, magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt ganze Proudktserie in der 3 Meter Längen-Varainte
Artikel-Nr.:
     C113-6523902
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6523902
EAN/GTIN:
     4002390063234
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
  • Praktisch: Zur wechselnden Beschriftung von eisenhaltigen Regalen im Lager oder Verkaufsraum
  • Auch in Schulen, Büros, Kellern, Küchen oder an Whiteboards
  • Vorderseite kunststoffbeschichtet, Rückseite magnetisch
  • So geht´s: Kennzeichnungsband abschneiden, beschriften, auf eisenhaltiger Fläche anbringen - fertig
  • Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
  • Flexibles Kennzeichnungsband, Dicke 1 mm, verschiedene Breiten zur Auswahl
  • Abschneidbar: Mit normaler Schere Länge individuell wählen
  • Haftkraft 42 g/cm²
  • Tipp:
  • Gleiche Beschriftung, aber häufig wechselnde Orte: Permanent-Marker (verschmiert nicht beim Wechseln, ist aber nicht abwischbar)
  • Gleicher Ort, aber wechselnde Beschriftung: Whiteboardmarker (abwischbar)
  • Achtung: Dient nicht als Grundlage zur Befestigung von Magneten
  • Vom Markenunternehmen mit jahrzehntelanger Magnet-Erfahrung
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Eine Seite kunststoffbeschichtet, die andere magnetisch. Haftkraft 42 g/cm² . Mit normaler Schere Länge zuschneiden. Beschriftbar mit non-permanent-Markern, trocken abwischbar
Breite:
3000
Farbe:
weiß
Höhe:
5
Werkstoff:
Magnetband
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 x 3 Meter
beschriftbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Kennzeichnungsband, magnetisch
min. Dicke:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,63334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.