| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6524525 Herst.-Nr.: 6524525 EAN/GTIN: 4002390082815 |
| |
|
| | |
| - Praktisch: Zur wechselnden Beschriftung von eisenhaltigen Regalen im Lager oder Verkaufsraum
- Auch in Schulen, Büros, Kellern, Küchen oder an Whiteboards
- Vorderseite kunststoffbeschichtet, Rückseite magnetisch
- So geht´s: Kennzeichnungsband abschneiden, beschriften, auf eisenhaltiger Fläche anbringen - fertig
- Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
- Flexibles Kennzeichnungsband, Dicke 1 mm, verschiedene Breiten zur Auswahl
- Abschneidbar: Mit normaler Schere Länge individuell wählen
- Haftkraft 42 g/cm²
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Eine Seite kunststoffbeschichtet, die andere magnetisch. Haftkraft 42 g/cm² . Mit normaler Schere Länge zuschneiden. Mit Filzstiften und -markern beschriftbar | Breite: | 10000 | Farbe: | rot | Höhe: | 3 | Werkstoff: | Magnetband | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 1 x 10 Meter | beschriftbar: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Kennzeichnungsband, magnetisch | min. Dicke: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |