Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetsymbole Kreis


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produktgruppe in verschiedenen Farben und Formen
Artikel-Nr.:
     C113-6531115
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6531115
EAN/GTIN:
     4002390024686
Suchbegriffe:
Hinweismagnet
Magnet-Symbol
Magnetsymbol
Symbol-Magnet
  • Formgestanzte Symbole zum "Ausbrechen", Dicke 1 mm
  • Flexible, einseitig farbig kaschierte Magnetbögen
  • Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
  • VE = 1 Bogen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Formgestanzte Symbole zum "Ausbrechen". Felxible, einseitig, farbig kaschierte Magnetbögen. Mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar und abwaschbar
Breite:
10
Farbe:
gelb
Höhe:
1
Werkstoff:
Magnetbogen
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 Bogen á 50 Stück
beschriftbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Kreis
Herstellerproduktbezeichnung:
Magnetsymbole
min. Dicke:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Paket (ab € 1,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,57*
€ 3,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,24*
€ 2,67
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,13*
€ 2,53
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 2,11*
€ 2,51
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,02*
€ 2,40
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,94*
€ 2,31
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,52*
€ 1,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.