Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper MAULpublic A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6631108
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6631108
EAN/GTIN:
     4002390049559
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Doppelseitiger Kundenstopper, ideal für die professionelle Präsentation von Informationen, Plakaten, Postern im Innen- und Außenbereich
  • Wetterbeständig mit integriertem Wasserablauf im Unterprofil
  • Einfaches Wechseln bzw. Einlegen des Inhalts von vorne: Klapprahmen aufklappen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt und Schutzfolie einlegen, Klapprahmen zuklappen - fertig
  • UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie schützt den Inhalt vor dem Ausbleichen
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil, 25 mm
  • Die Rückwände aus rostfreiem, feuerverzinkten Metall sorgen durch ihr Gewicht für eine hohe Standfestigkeit
  • Stabiles, zusammenklappbares Gestell aus Aluminium
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppelseitiger Kundenstopper. Wetterbeständig mit integriertem Wasserablauf im Unterprofil. Einfaches Wechseln bzw. Einlegen des Inhalts von vorne: Klapprahmen aufklappen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt und Schutzfolie einlegen, Klapprahmen zuklappen - fertig. UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie schützt den Inhalt vor dem Ausbleichen. Stabiles, zusammenklappbares Gestell aus Aluminium.
Breite:
62,4
Farbe:
aluminium
Höhe:
111,5
Tiefe:
1,2
Material des Rahmens:
Aluminium, silbereloxiert
Packungsmenge:
1 Stück
Verpackung:
Karton
Masse Gewicht:
8,805
Schloss vorhanden:
Nein
Gesamthöhe:
111,5
Ausführung der Tür:
Klapprahmen
Herstellerprodukttyp:
A1
Herstellerproduktbezeichnung:
Kundenstopper MAULpublic
Verwendung für Bildgröße:
A1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.