Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-7771896 Herst.-Nr.: 7771896 EAN/GTIN: 4002390076647 |
| |
|
| | |
| - Sicherheitsfunktion: Vorderes Schiebe-Element mit automatischem Klingenrückzug
- GS-geprüft
- Stabil: Gehäuse aus Zinkdruckguss mit bruchfester ABS-Kunststoff-Abdeckung
- Klingenvorschub mit Rasterautomatik, zusätzlich 2 cm stufenloser Sicherheitsauszug, aus besonders hartem Carbon-Stahl
- Einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel
- Praktisch: Mit Klingenvorschub, Klingenführung aus Metall mit Rasterautomatik, in 17 Stufen fixierbar
- Gummierte Griffzone mit Rutschbremse in Signalfarben
- Auch zum Auf- oder Anhängen
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Klingenvorschub. Klingenführung aus Metall mit Rasterautomatik in 17 Stufen fixierbar. Einfacher und Werkzeugloser Klingenwechsel. Gummierte Griffzone mit Rutschbremse in Signalfarben | Breite: | 38 | Farbe: | hellsilber | Werkstoff: | Zinkdruckguss, Kunststoff | Masse Gewicht: | 0,1744 | Länge: | 195 | Material der Klinge: | Carbon-Stahl | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Herstellerproduktbezeichnung: | Sicherheitscutter MAULtool, 18 mm | Material des Griffes: | WPA279;;WAA113 | Breite der Klinge: | 18 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,82* | € 7,24* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,12* | € 7,66* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,36* | € 8,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,70* | € 9,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,70* | € 12,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|