Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklingen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inkl. Verpackung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inkl. Verpackung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inkl. Verpackung
Artikel-Nr.:
     113-7791809
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7791809
EAN/GTIN:
     4002390034777
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • Für alle 18 mm-Cutter (außer Art.-Nr. 778 22 90, 777 22 90)
  • Sichere, wiederverschließbare Box zum geschützten Aufbewahren
  • 10 Stück je SB-Packung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzklingen für alle 18 mm-Cutter. 10 Stück je Packung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Masse Gewicht:
0,08
Länge:
108
Arbeitslänge:
18
Material der Klinge:
gehärteter Stahl
Herstellerproduktbezeichnung:
Ersatzklingen, 18 mm
Breite der Klinge:
18
Lieferbedingung:
10 Stück je SB-Packung
... > MAUL > BÜROBEDARF > Cutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,08*
8 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,36*
€ 2,20*
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 1,959*
€ 3,002*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 3,24*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,60*
€ 52,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.