Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte LED-Taschenlampe MAULkronos S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Kopf
Zeigt den Druckknopf
Zeigt Produkt in Anwendung in einer Hand
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8182390
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8182390
EAN/GTIN:
     4002390066136
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Handleuchte LED-Taschenlampe MAULkronos S. Für die semiprofessionelle Anwendung, Länge 14 cm. Hohe Leuchtweite und Lichtstärke, lange Leuchtdauer, handliche Größe. Outdoor-tauglich: Für den Einsatz im Freien geeignet, spritzwassergeschützt(IPX4). Inklusive 3 x 1,5 V Batterien (Typ AAA) 1200 mAh. Variabel: Verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes Nahlichtoder konzentriertes Fernlicht. 3 Lichtstufen: Helligkeit hoch (100%), Helligkeit niedrig (30 %),Stroboskoplicht (Lichtblitze) zur Gefahrenabwehr. Ideal im gewerblichen Bereich, für Handwerker, in der Werkstatt, beim Laufenim Dunkeln, beim Camping. Lichtstrom 192 Lumen, hohe Leuchtweite, bis zu 196 m. Leuchtdauer max. 14 h, min. 3 h, abhängig von der Lichtstufe. Extrem sparsam: Moderne LED-Technik. Kopf Ø 3,8 cm, mit Wegrollschutz, Linse aus hochwertigem, glasklarenKunststoff. Reflektoröffnung Ø 2,7 cm. Robuste Gehäuse-Konstruktion, Aluminium mattschwarz eloxiert,korrosionsbeständig. Durchdacht: Gehäuse mit rutschhemmender Struktur für sicheren Griff, Ø 2,8 cm. Praktisch: Stand- und Handlampe, kann auf ebenem Untergrund, z. B. alsTischbeleuchtung, aufgestellt werden. Einhändige Bedienung der Lichtstufen: Gummierter Druckknopf vorne seitlich. Schnelle und bequeme Verstellung des Lichtkegels durch Verschieben desReflektors nach vorne oder hinten. Bitte beachten: Sicherheitshinwise zu MAUL Taschenlampen unter Downloads. Kompetent: Qualität von MAUL, dem Markenunternehmen mit über 20 JahrenErfahrung in der Leuchtenherstellung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes Nahlicht oder konzentriertes Fernlicht. 3 Stufen: hoch (100%), niedrig (30%), Stoboskoplicht. Tageslichtweiß, Leuchtweite bis zu 196 m. Robustes Gehäuse aus Aluminium, korrossionsbeständig.
Breite:
38
Farbe:
schwarz
Höhe:
38
Werkstoff:
Aluminium
Nettogewicht:
124
Länge:
140
Ausführung des Leuchtmittels:
eingeb. CREE-LED
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Lampenleistung:
3
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Lichtstrom:
192
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Taschenlampe MAULkronos S
Farbe des Gehäuses:
schwarz
max. zulässige Leistung:
3
Art des Leuchtmittels:
LED
Benennung der Batterie:
1,5 V Batterien (Typ AAA)
Anzahl der Batterien/Akkus:
3
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Leistungsaufnahme:
3
Verwendungsdauer:
14
Schutzart IP:
IPX4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.