Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte LED-Taschenlampe MAULjuno


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Kopf
Zeigt den Druckknopf
Zeigt Produkt in Anwendung in einer Hand
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8186290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8186290
EAN/GTIN:
     4002390066150
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Handleuchte LED-Taschenlampe MAULjuno. Handliche Stabtaschenlampe, Länge 9,4 cm. Sofort einsatzbereit: Inklusive Anhänger mit praktischem Schnellverschluss zurBefestigung an Schlüssel, Hosenbund oder Jacke. Kompakt: Passt in Hosen- oder Brusttasche und das Handschuhfach. Outdoor-tauglich: Für den Einsatz im Freien geeignet, spritzwassergeschützt(IPX4). Praktisch: Einhändige Bedienung, gummierter Druckknopf geschützt an derUnterseite. Inklusive 1 x 1,5 V Batterie (Typ AA) 2300 mAh. Im Hobby- und Privatbereich, für den Notfall. Lichtstrom 15 Lumen, tageslichtweiß, Leuchtweite bis zu 10 m. Leuchtdauer 11 h. Extrem sparsam: Moderne LED-Technik. Kopf Ø 2 cm, mit Wegrollschutz, Schutzscheibe aus hochwertigem, glasklarenKunststoff. Reflektoröffnung Ø 1,5 cm. Robuste Gehäuse-Konstruktion mit rutschhemmender Struktur, Aluminiummattschwarz eloxiert, korrosionsbeständig. Durchdacht: Gehäuse mit rutschhemmender Struktur für sicheren Griff, Ø 2 cm. Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu MAUL Taschenlampen unter Downloads. Kompetent: Qualität von MAUL, dem Markenunternehmen mit über 20 JahrenErfahrung in der Leuchtenherstellung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Inkl. Anhänger mit Schnellverschluss zur Befestigung an Schlüssel, Hosenbund oder Jacke. Leuchtweite bis zu 31 m. Robustes Gehäuse aus Aluminium, korrossionsbeständig.
Breite:
20
Farbe:
schwarz
Höhe:
20
Werkstoff:
Aluminium
Nettogewicht:
32
Länge:
94
Ausführung des Leuchtmittels:
eingeb. LED
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Lampenleistung:
0,5
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Lichtstrom:
15
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Taschenlampe MAULjuno
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Art des Leuchtmittels:
LED
Benennung der Batterie:
1,5 V Batterien (Typ AA)
Anzahl der Batterien/Akkus:
1
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Leistungsaufnahme:
0,5
Verwendungsdauer:
11
Schutzart IP:
IPX4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.