Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte LED-Taschenlampe MAUL luna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Kopf
Zeigt den Druckknopf
Zeigt Produkt in Anwendung in einer Hand
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8186490
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8186490
EAN/GTIN:
     4002390066174
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Blockklemme
Clipboard
Handleuchte LED-Taschenlampe MAUL luna. Handliche Stabtaschenlampe, Länge 11,8 cm. Inklusive Halteclip aus Metall für Brusttasche oder Klemmbrett, abnehmbar. Kompakt: Passt in Hosen- oder Jackentasche und das Handschuhfach. Outdoor-tauglich: Für den Einsatz im Freien geeignet, spritzwassergeschützt(IPX4). Inklusive 1 x 1,5 V Batterie (Typ AA) 2300 mAh. Variabel: Verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes Nahlichtoder konzentriertes Fernlicht. Im Hobby- und Privatbereich, für den Notfall. Lichtstrom 20 Lumen, tageslichtweiß, Leuchtweite bis zu 10 m. Leuchtdauer 8 h. Extrem sparsam: Moderne LED-Technik. Ideal für den gelegentlichen Gebrauch für Handwerker, bei der Reparatur, beimLaufen im Dunkeln, beim Camping. Kopf Ø 2,3 cm, mit Wegrollschutz, Linse aus hochwertigem, glasklarenKunststoff. Reflektoröffnung Ø 1,8 cm. Robuste Gehäuse-Konstruktion, Aluminium schwarz eloxiert, korrosionsbeständig. Durchdacht: Gehäuse mit rutschhemmender Struktur für sicheren Griff, Ø 1,9 cm. Praktisch: Stand- und Handlampe, kann auf ebenem Untergrund, z. B. alsTischbeleuchtung, aufgestellt werden. Einhändige Bedienung: Druckknopf vorne seitlich. Schnelle und bequeme Verstellung des Lichtkegels durch Verschieben desReflektors nach vorne oder hinten. Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu MAUL Taschenlampen unter Downloads. Kompetent: Qualität von MAUL, dem Markenunternehmen mit über 20 JahrenErfahrung in der Leuchtenherstellung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes Nahlicht oder konzentriertes Fernlicht. Tageslichtweiß, Leuchtweite bis zu 68 m. Robustes Gehäuse aus Aluminium, korrossionsbeständig.
Breite:
23
Farbe:
schwarz
Höhe:
23
Werkstoff:
Aluminium
Nettogewicht:
43
Länge:
118
Ausführung des Leuchtmittels:
eingeb. LED
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Lampenleistung:
0,5
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Lichtstrom:
20
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Taschenlampe MAULluna
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Art des Leuchtmittels:
LED
Benennung der Batterie:
1,5 V Batterien (Typ AA)
Anzahl der Batterien/Akkus:
1
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Leistungsaufnahme:
0,5
Verwendungsdauer:
8
Schutzart IP:
IPX4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.