Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte LED-Taschenlampe MAULdion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Kopf
Zeigt den Druckknopf
Zeigt Produkt in Anwendung in einer Hand
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8186690
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8186690
EAN/GTIN:
     4002390066198
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Blockklemme
Clipboard
Handleuchte LED-Taschenlampe MAULdion. Schmales, leichtes Modell, Länge 17 cm. Sicher gegen Verlieren: Inklusive praktischer Handschlaufe. Hohe Leuchtweite bei handlicher Größe. Outdoor-tauglich: Für den Einsatz im Freien geeignet, spritzwassergeschützt(IPX4). Inklusive 2 x 1,5 V Batterien (Typ AA) 2300 mAh. Variabel: Verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes Nahlichtoder konzentriertes Fernlicht. Für die semiprofessionelle Nutzung, im Hobby- und Privatbereich, für diegelegentliche Verwendung oder den Notfall. Lichtstrom 39 Lumen, tageslichtweiß, Leuchtweite bis zu 71 m. Leuchtdauer 6 h. Extrem sparsam: Moderne LED-Technik. Ideal für den gelegentlichen Gebrauch für Handwerker, bei der Reparatur, beimLaufen im Dunkeln, beim Camping. Kopf Ø 2,3 cm, mit Wegrollschutz, Linse aus hochwertigem, glasklarenKunststoff. Reflektoröffnung: Ø 1,8 cm. Robuste Gehäuse-Konstruktion, Aluminium schwarz eloxiert, korrosionsbeständig. Durchdacht: Gehäuse mit rutschhemmender Struktur für sicheren Griff, Ø 1,9 cm. Praktisch: Stand- und Handlampe, kann auf ebenem Untergrund, z. B. alsTischbeleuchtung, aufgestellt werden. Einhändige Bedienung: Druckknopf vorne seitlich. Schnelle und bequeme Verstellung des Lichtkegels durch Verschieben desReflektors nach vorne oder hinten. Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu MAUL Taschenlampen unter Downloads. Kompetent: Qualität von MAUL, dem Markenunternehmen mit über 20 JahrenErfahrung in der Leuchtenherstellung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes Nahlicht oder konzentriertes Fernlicht. Tageslichtweiß, Leuchtweite bis zu 71 m. Robustes Gehäuse aus Aluminium, korrossionsbeständig.
Breite:
23
Farbe:
schwarz
Höhe:
23
Werkstoff:
Aluminium
Nettogewicht:
5
Länge:
170
Ausführung des Leuchtmittels:
eingeb. LED
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Lampenleistung:
1
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Lichtstrom:
36
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Taschenlampe MAULdion
Farbe des Gehäuses:
schwarz
max. zulässige Leistung:
1
Art des Leuchtmittels:
LED
Benennung der Batterie:
1,5 V Batterien (Typ AA)
Anzahl der Batterien/Akkus:
2
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Leistungsaufnahme:
1
Verwendungsdauer:
6
Schutzart IP:
IPX4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.