Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte LED-Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Kopf
Zeigt den Druckknopf
Zeigt Produkt in Anwendung in einer Hand
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8186890
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8186890
EAN/GTIN:
     4002390066211
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Handleuchte LED-Taschenlampe. Leistungsstarkes Standardmodell bei kompakter Größe. Praktisch: Inklusive Handschlaufe. Outdoor-tauglich: Für den Einsatz im Freien geeignet, spritzwassergeschützt(IPX4). Sicher: Roter Leuchtring, um von allen Seiten gesehen zu werden. Inklusive 3 x 1,5 V Batterien (Typ AAA) 1200 mAh. Variabel: Verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes Nahlichtoder konzentriertes Fernlicht. 3 Lichtstufen: Helligkeit hoch (100%), Helligkeit niedrig (25%),Stroboskoplicht (Lichtblitze) zur Gefahrenabwehr. Lichtstrom 120 Lumen, tageslichtweiß, Leuchtweite bis zu 150 m. Leuchtdauer max. 12 h, min. 2,25 h, abhängig von der Lichtstufe. Extrem sparsam: Hochleistungs-CREE-LED. Passt in Hosen- oder Jackentasche oder Handschuhfach. Ideal im gewerblichen Bereich, für Handwerker, in der Werkstatt, beim Laufenim Dunkeln, beim Camping. Kopf Ø 3,3 cm, mit Wegrollschutz, Linse aus hochwertigem, glasklarenKunststoff. Reflektoröffnung: Ø 2,1 cm. Robuste Gehäuse-Konstruktion, Aluminium schwarz eloxiert, korrosionsbeständig. Durchdacht: Gehäuse mit rutschhemmender Struktur für sicheren Griff, Ø 2,8 cm. Praktisch: Stand- und Handlampe, kann auf ebenem Untergrund, z. B. alsTischbeleuchtung, aufgestellt werden. Einhändige Bedienung: Gummierter Druckknopf, geschützt an der Unterseite. Schnelle und bequeme Verstellung des Lichtkegels durch Verschieben desReflektors nach vorne oder hinten. Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu MAUL Taschenlampen unter Downloads. Kompetent: Qualität von MAUL, dem Markenunternehmen mit über 20 JahrenErfahrung in der Leuchtenherstellung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes Nahlicht oder konzentriertes Fernlicht. 3 Stufen: hoch (100%), niedrig (30%), Stoboskoplicht. Tageslichtweiß, Leuchtweite bis zu 150 m. Robustes Gehäuse aus Aluminium, korrossionsbeständig.
Breite:
33
Farbe:
schwarz
Höhe:
33
Werkstoff:
Aluminium
Nettogewicht:
81
Länge:
105
Ausführung des Leuchtmittels:
eingeb. CREE-LED
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Lampenleistung:
3
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Lichtstrom:
120
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Taschenlampe
Farbe des Gehäuses:
schwarz
max. zulässige Leistung:
3
Art des Leuchtmittels:
CREE LED
Benennung der Batterie:
1,5 V Batterien (Typ AAA)
Anzahl der Batterien/Akkus:
3
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Leistungsaufnahme:
3
Verwendungsdauer:
12
Schutzart IP:
IPX4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.