Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte LED-Taschenlampe MAULhelios


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Kopf
Zeigt den Druckknopf vorne
Zeigt den An/Aus-Schalter hinten
Zeigt Produkt in Anwendung in einer Hand
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8187790
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8187790
EAN/GTIN:
     4002390066259
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe
Handleuchte LED-Taschenlampe MAULhelios. Akku-Handleuchte für die professionelle Anwendung, Länge 23 cm. 5 Modi: 3 Helligkeitsstufen (100%, 30%, 10%), Blitzlicht, SOS. Hohe Leuchtweite und Lichtstärke, lange Leuchtdauer. Outdoor-tauglich: Für den Einsatz im Freien geeignet, spritzwassergeschützt(IPX4). Wiederaufladbar: Inklusive 2 x 3,7 V Li-Ion Akkus (Typ 18650) 2300 m, (MAULAkku-Ladegerät: Art.-Nr. 818 81 90). Ideal für Sicherheitskräfte: Erfüllt höchste Ansprüche und unterstützt beiGefahr. Sehr gut geeignet auch für Wanderer, Jäger, Sportler, beim Camping. Lichtstrom 700 Lumen, tageslichtweiß, hohe Leuchtweite: bis zu 300 m. Lange Leuchtdauer: 20 h (Lichtstufe niedrig), 5 h (mittel), 2,5 h (hoch). Extrem sparsam: Hochleistungs-CREE-LED. SOS-Modus - bei Gefahr Hilfe holen: Taschenlampe sendet Lichtimpulse, die imMorsecode S-O-S ergeben. Blitzlicht - Gefahrenabwehr und Selbstschutz durch Stroboskoplicht: Durchschnellen Wechsel der Helligkeit wird die Aufmerksamkeit anderer Personenabgelenkt bzw. gestört.. Kopf Ø 6,3 cm, Schutzscheibe aus Glas. Reflektoröffnung: Ø 5,4 cm. Robuste Gehäuse-Konstruktion, Aluminium mattschwarz eloxiert,korrosionsbeständig. Durchdacht: Gehäuse mit rutschhemmender Struktur für sicheren Griff, Ø 2,6 cm. Einhändige Bedienung der Modi: Gummierter Druckknopf vorne seitlich, Schalterfür EIN/AUS an der Unterseite. Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu MAUL Taschenlampen unter Downloads. Kompetent: Qualität von MAUL, dem Markenunternehmen mit über 20 JahrenErfahrung in der Leuchtenherstellung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
3 Stufen: 100%, 30%, 10%. Blitzlicht. SOS-Modus. Tageslichtweiß, Leuchtweite bis zu 300 m. Robustes Gehäuse aus Aluminium, korrossionsbeständig.
Breite:
63
Farbe:
schwarz
Höhe:
63
Werkstoff:
Aluminium
Nettogewicht:
249
Länge:
230
Ausführung des Leuchtmittels:
eingeb. CREE-LED
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Lampenleistung:
10
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Lichtstrom:
700
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Taschenlampe MAULhelios
Farbe des Gehäuses:
schwarz
max. zulässige Leistung:
10
Art des Leuchtmittels:
CREE LED
Benennung der Batterie:
3,7 V Li Ion Akkus (Typ18650)
Anzahl der Batterien/Akkus:
2
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Leistungsaufnahme:
10
Verwendungsdauer:
20
Schutzart IP:
IPX4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.