Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät XTAR MC2 für 2 Akkus für LED-Taschenlampe MAULhelios


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung mit Akkus
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8188190
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8188190
EAN/GTIN:
     4002390066532
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
maul taschenlampe
Akkuladegerät XTAR MC2 für 2 Akkus für LED-Taschenlampe MAULhelios. Geeignet u.a. für Akkus (Art.-Nr. 8188590) der LED-Taschenlampe MAULhelios. Praktisch: 2 Ladeschächte, die getrennt voneinander arbeiten. Drei-Stufen-Aufladung (TC-CC-CV). Kontrolle des Ladestatus über LED-Anzeige. Spannungsabhängige Regulierung des Ladevorgangs. Erhaltungsladung im Leerlauf. Inklusive USB-Kabel für Micro-USB-Ladeanschluss. Kompatible Lithium-Ionen-Akkutypen (3,6V / 3,7V): 16340 / 18350 / 10440/ 14500 / 14650 / 16650 / 17500 / 17670 / 18500 / 18650 / 18700 / 20700 /21700 /22650 / 26500 / 26650, bei 26500 und 26650 ist es nur möglich jeweilseinen Akku zu laden. Verpolungsschutz, Kurzschlussschutzschaltung & Überladungsschutz. Netzteil und Akkus nicht im Lieferumfang enthalten. Netzteil-Voraussetzungen 5V USB (z.B. Handyladegeräte, PC-USB etc.). 0V-Akku-Aktivierung. IC-Temperaturüberwachungssystem. Versorgungsspannung/-strom 5V / 1000mA max.. Nennleistungsaufnahme 5W max.. Gewichteter Energieverbrauch 5 kWh/1000h max.. Ausgangsspannung/-strom 4,2V=; 0,5A max.. Konstanter Ladestrom 250/500 ± 50mA, abhängig von Versorgung. Konstante Ladespannung 4,2 ± 0,05V. Betriebstemperatur 0°C - 40°C. Lagertemperatur -30°C - 60°C. Maße 9,2 x 4,0 x 3,2 cm (LxBxH). Sicherheitshinweis: Von Kindern fernhalten! Bei falschem Gebrauch oderKurzschluss kann es zu einer Brandentwicklung/Explosion kommen. Gerätist für den Hausgebrauch, halten Sie Wasser und Feuchtigkeit fern. Demontageund Modifikation sind streng verboten!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herstellerprodukttyp:
für 2 Akkus für LED-Taschenlampe MAULhelios
Herstellerproduktbezeichnung:
Akkuladegerät XTAR MC2
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 290 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.